エキセンプレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19815224 品番 NO.8
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)24 スライド寸法(mm)60〜84 テーブル寸法(mm)145×90 ハンドル径(Φmm)325 奥行(mm)(中心から)53 深さ(mm)40 ボルト(歯止め)42071
注意
※エキセンプレスは人力で断続的に物を切断、曲等の加工作業をするために設計されていますので動力用等に絶対に改造しないでください。軸過重による高熱、破損でケガや事故を起こします。※加工能力以上のご使用は絶対にしないでください。エキセンプレス本体等の変形や破損の原因となり、人に損傷を起こします。※エキセンプレスのご使用にあたっては次のようなことは絶対にしないでください。人に重大な損傷を起こすことがあります。スライドの上昇下降の操作中にテーブルとスライドの間に手足などの人体の一部を入れること。勾配のある作業台や不安定な場所で作業すること。作業台に固定しないで作業すること。
※エキセンプレスの定期点検をお願い致します。
長期間使用したり、使用条件によりエキセンプレス本体等に変形やヒビ割れや各締付部のネジの緩み等が起こる場合があります。エキセンプレス本体等の変形やヒビ割れが起きた場合には、修理又は部品の交換を、各締付部のネジの緩みが起きた場合にはネジを締め直してください。ハンドル軸部、スライド、カミソリ部にはご使用前にタービン油等を給油してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
1人が参考にしています
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする