ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブッシュ入 注文コード19815416 品番PCKS75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,820
この商品は車輪径・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)117.6 材質(車輪)ナイロン ブッシュ入 ストッパーなし 最大荷重(N)1177 寸法H1(mm)63.5 取付穴径(Φmm)9.5 寸法H2(mm)101 寸法F1(mm)95 寸法F2(mm)72 軸径D(Φmm)10 寸法P1×P2(mm)63×40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)39 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする