ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19815504 品番 FKS200
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)245 材質(車輪)ゴム ベアリング入 金具仕上ステンレス ストッパーなし 最大荷重(N)2452 寸法H1(mm)150 取付穴径(Φmm)11.5 寸法H2(mm)250 寸法F1(mm)152 寸法F2(mm)103 軸径D(Φmm)20 寸法P1×P2(mm)112×63 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)56 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする