MCEKS100 ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機 19815522

MCEKS100 ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機 19815522
MCEKS100 ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機 19815522

ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
車輪径100(Φmm)
最大荷重2550(N)
許容荷重254.8(daN)
材質(車輪)MCEナイロン 成型品
内容量1個注文コード19815522品番MCEKS100
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,607
販売価格(税別)
4,188

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)254.8材質(車輪)MCEナイロン 成型品金具仕上ステンレスストッパーなし最大荷重(N)2550寸法H1(mm)94取付穴径(Φmm)10.5寸法H2(mm)144寸法F1(mm)115寸法F2(mm)80軸径D(Φmm)12寸法P1×P2(mm)80×45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)43車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする