UPKS130 ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機 19815592

UPKS130 ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機 19815592
UPKS130 ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機 19815592

ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
車輪径130(Φmm)
最大荷重2452(N)
許容荷重245(daN)
材質(車輪)ウレタン ベアリング入
内容量1個注文コード19815592品番UPKS130
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)245材質(車輪)ウレタン ベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし最大荷重(N)2452寸法H1(mm)113取付穴径(Φmm)11寸法H2(mm)178寸法F1(mm)138寸法F2(mm)93軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪取付幅B(mm)53車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする