KC
KCの 音楽
KCの 教育楽器
KCの ベル
ハンドベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
8音
注文コード
19815618
品番
BC-08K/MU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポップでカラフルなマルチマラーで、持ち手の先端には音階表記がついており演奏性にも優れています。
付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。
用途
クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め
仕様
音域:C(ド)〜C(ド)
質量(g)
(1つ当たり)85〜95前後
タイプ
8音
全長(cm)
約13.4
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます