PCJS130 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815653

PCJS130 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815653
PCJS130 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815653

ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)ナイロン ブッシュ入注文コード19815653品番PCJS130
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)130最大荷重(N)2452許容荷重(daN)245材質(車輪)ナイロン ブッシュ入ストッパーなし寸法H1(mm)113取付穴径(Φmm)11寸法H2(mm)178偏心E(mm)40寸法F1(mm)107寸法F2(mm)107軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)80×80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)130車輪取付幅B(mm)53車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする