FJS150 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815705

FJS150 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815705
FJS150 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815705

ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム ベアリング入注文コード19815705品番FJS150
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)150最大荷重(N)1961許容荷重(daN)196材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなし寸法H1(mm)123取付穴径(Φmm)11寸法H2(mm)198偏心E(mm)45寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)90×90キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)150車輪取付幅B(mm)56車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする