FJS180 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815714

FJS180 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815714
FJS180 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815714

ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)180材質(車輪)ゴム ベアリング入注文コード19815714品番FJS180
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)180最大荷重(N)2354許容荷重(daN)235.2材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなし寸法H1(mm)150取付穴径(Φmm)11.5寸法H2(mm)240偏心E(mm)58寸法F1(mm)142寸法F2(mm)142軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)112×112キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)180車輪取付幅B(mm)56車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする