KC
KCの 音楽
KCの 楽器用アクセサリー
KCの 譜面台
譜面台用LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19815749
品番
KML-01
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。
自由に角度調節が可能なグースネック。2段階の明るさ調節が可能。
用途
DJライトやブックライトとしても便利です
付属品
テスト用電池
仕様
クリップ式取付け
長さ(mm)
(グースネック)約97
使用電池
リチウム電池×2(CR2032)
明るさ(Lm)
最大7
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます