M-300N 譜面台 KC 19815819 M-300N 譜面台 KC 19815819 M-300N 譜面台 KC 19815819 M-300N 譜面台 KC 19815819

譜面台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19815819 品番M-300N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

穴無し譜面置き仕様のオーケストラタイプ譜面台。太めのパイプで頑丈なので重い譜面でも安定。
穴が無いことで楽譜置き部分がフラットになっており、練習時に楽譜への書き込みが容易な仕様。
高さや角度の調整も柔軟に行えるため、授業や演奏会など様々なシーンでお使いいただけます。

仕様譜面押さえ搭載 質量(kg)約2.7 寸法(cm)(譜面乗せ)47.5×34 直径(mm)パイプ上:約25、パイプ下:約34
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
※譜面置き部分はフラットなプレートですが、背面パーツとの接合ビス部分は多少の凹凸がございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19815819
2019-06-14
用途:
配合伝票の記入台

本来の用途とは違いますが、タンクに原料を検量、投入する際、電卓を置いて計算したり、伝票の記入に役に立ってます。高さが調整できるので身長差も大丈夫です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする