UPJS200 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815836

UPJS200 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815836
UPJS200 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815836

ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン ベアリング入注文コード19815836品番UPJS200
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)200最大荷重(N)3727許容荷重(daN)372.4材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなし寸法H1(mm)150取付穴径(Φmm)11.5寸法H2(mm)250偏心E(mm)58寸法F1(mm)142寸法F2(mm)142軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)112×112キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)200車輪取付幅B(mm)56車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする