UPJS75 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815845

UPJS75 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815845
UPJS75 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19815845

ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン ベアリング入注文コード19815845品番UPJS75
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)75最大荷重(N)981許容荷重(daN)98材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなし寸法H1(mm)63.5取付穴径(Φmm)9.5寸法H2(mm)101偏心E(mm)22寸法F1(mm)84寸法F2(mm)84軸径D(Φmm)10寸法P1×P2(mm)63×63キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)75車輪取付幅B(mm)39車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする