MB-23K/S ハンドベル KC 19815855 MB-23K/S ハンドベル KC 19815855 MB-23K/S ハンドベル KC 19815855 MB-23K/S ハンドベル KC 19815855

ハンドベル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19815855 品番MB-23K/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧めなハンドベルセット。
持ち手の先端に音階表記がついており演奏性にも優れています。
ベルを振って演奏するほかに、テーブルなどに置いて本体先端部分のボタンを押して鳴らすこともできます。
付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。

用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め 仕様音域:A3(ラ)→G5(ソ) 全長(mm)約150 シルバー 質量(g)(ベル1個当たり)110〜120前後 タイプ23音 ハンドル長さ(mm)約90
注意
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする