KC
KCの メガホン・ホイッスル・マイク
KCの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
ストレートマイクスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19815977
品番
MCS-4400/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全長(mm)
(組立時)910〜1630
色
ホワイト
タイプ
ストレート
直径(Φcm)
上部パイプ:16、下部パイプ:23