ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 注文コード19816012 品番UPJSZ100
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は車輪径・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)147 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 最大荷重(N)1471 寸法H1(mm)94 寸法K(mm)90 取付穴径(Φmm)10.5 寸法H2(mm)144 許容荷重(daN[kgf])147[150] 偏心E(mm)35 寸法F1(mm)96 寸法F2(mm)96 旋回半径R(mm)112 軸径D(Φmm)12 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪取付幅B(mm)43 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする