ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 注文コード19816037 品番UPJSZ150
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は車輪径・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)274.4 材質(車輪)ウレタン ベアリング入 最大荷重(N)2746 寸法H1(mm)123 寸法K(mm)110 取付穴径(Φmm)11 寸法H2(mm)198 許容荷重(daN[kgf])274.4[280] 偏心E(mm)45 寸法F1(mm)120 寸法F2(mm)120 旋回半径R(mm)140 軸径D(Φmm)20 寸法P1×P2(mm)90×90 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪取付幅B(mm)56 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする