AMG-W200 ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816143 AMG-W200 ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816143

ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19816143 品番 AMG-W200
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)200 最大荷重(N)2452 許容荷重(daN)245 材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなし 寸法t(mm)10.5 寸法P(mm)165 ストッパーなし 寸法H1(mm)150 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)250 寸法F1(mm)205 寸法F2(mm)80 軸径D(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径A(Φmm)200 車輪取付幅B(mm)60 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19816082
2017-06-23
用途:
インテリア
飲食業

レビューを削除しないでください。画像と現物が違いすぎます!返品不可とはいえクーリングオフできないのは詐欺です!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報・画像の追加については出来る限り揃えられるよう課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする