ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19816204 品番 BMG-W130
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)176.4 材質(車輪)ゴム ベアリング入 寸法t(mm)9 寸法P(mm)125 ストッパーなし 最大荷重(N)1765 寸法H1(mm)105 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)170 寸法F1(mm)160 寸法F2(mm)75 軸径D(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)55 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする