ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19816247 品番 BMG-W250
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)333.2 材質(車輪)ゴム ベアリング入 寸法t(mm)11.5 寸法P(mm)170 ストッパーなし 最大荷重(N)3334 寸法H1(mm)175 取付穴径(Φmm)18 寸法H2(mm)300 寸法F1(mm)210 寸法F2(mm)96 軸径D(Φmm)25 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)70 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする