CMG-W75 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816283 CMG-W75 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816283

ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19816283 品番 CMG-W75
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)75 最大荷重(N)1373 許容荷重(daN)137.2 材質(車輪)普通鋳鉄 ベアリングなし 寸法t(mm)6.5 寸法P(mm)80 ストッパーなし 寸法H1(mm)75 取付穴径(Φmm)10 寸法H2(mm)113 寸法F1(mm)105 寸法F2(mm)57 軸径D(Φmm)10 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径A(Φmm)75 車輪取付幅B(mm)40 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19816283
2024-05-25
用途:
インテリアDIY

画像のものとは違うものが届いた。編品不可なので仕方なく取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする