3/22より値下げ!現場を応援

CMG-W100 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816292 CMG-W100 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816292

ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19816292 品番 CMG-W100
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) 値下げ
2,598

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)100 最大荷重(N)1961 許容荷重(daN)196 材質(車輪)ダクタイル ベアリングなし 寸法t(mm)8 寸法P(mm)100 ストッパーなし 寸法H1(mm)90 取付穴径(Φmm)12 寸法H2(mm)140 寸法F1(mm)131 寸法F2(mm)60 軸径D(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径A(Φmm)100 車輪取付幅B(mm)43 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19816283
2024-05-25
用途:
インテリアDIY

画像のものとは違うものが届いた。編品不可なので仕方なく取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする