3/22より値下げ!現場を応援

 

CMG-W180 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816326 CMG-W180 ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機 19816326

ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19816326 品番 CMG-W180
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別) 値下げ
6,798

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

車輪径(Φmm)180 最大荷重(N)4707 許容荷重(daN)470.4 材質(車輪)ダクタイル ベアリングなし 寸法t(mm)10 寸法P(mm)157 ストッパーなし 寸法H1(mm)135 取付穴径(Φmm)14 寸法H2(mm)225 寸法F1(mm)195 寸法F2(mm)82 軸径D(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径A(Φmm)180 車輪取付幅B(mm)60 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19816283
2024-05-25
用途:
インテリアDIY

画像のものとは違うものが届いた。編品不可なので仕方なく取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする