岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19816466
品番
BUMG-W130
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
最大荷重(N)
2942
許容荷重(daN)
294
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
寸法t(mm)
9
寸法P(mm)
125
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
105
取付穴径(Φmm)
14
寸法H2(mm)
170
寸法F1(mm)
160
寸法F2(mm)
75
軸径D(Φmm)
20
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
130
車輪取付幅B(mm)
55
車輪タイプ
単輪