曜日別特売
GAW-135 (10mセット) 【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル10mセット) デンヨー 19816485

【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル10mセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)延長2
内容量1セット注文コード19816485品番GAW-135 (10mセット)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ガソリンエンジン溶接機
3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。

用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※燃料はお客様にてご用意下さい
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。
※お問い合わせはモノタロウホームページ内お問い合わせ窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする