岡本工機
岡本工機の キャスター
岡本工機の プレート式キャスター
岡本工機の プレート式 固定車キャスター
ダクタイル製キャスター 固定(BUMG-W)金具付/標準型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19816502
品番
BUMG-W250
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
最大荷重(N)
6374
許容荷重(daN)
637
材質(車輪)
ウレタン ベアリング入
寸法t(mm)
11.5
寸法P(mm)
170
ストッパー
なし
寸法H1(mm)
175
取付穴径(Φmm)
18
寸法H2(mm)
300
寸法F1(mm)
210
寸法F2(mm)
96
軸径D(Φmm)
25
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径A(Φmm)
250
車輪取付幅B(mm)
70
車輪タイプ
単輪