【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ160BC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19816747 品番 160BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機
軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC)
独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。
「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。
アークスポット溶接機能を標準装備。
別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)

セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル 定格入力三相 200V 定格出力160A/26V 出力範囲20〜160A/14〜26V 定格使用率(%)0.3 本体寸法(mm)306×396×470 質量(kg)50 サービス分類レンタル
取扱説明書:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする