ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19816904 品番 EMG-W300-100
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。

車輪径(Φmm)300 許容荷重(daN)627.2 取付座(mm)221×153 取付ピッチ(mm)184×90 取付高(mm)350 材質(車輪)ゴム車輪ベアリング入 荷重種別高荷重 寸法t(mm)13 ストッパーなし 最大荷重(N)6276 寸法H1(mm)200 取付穴径(Φmm)18 寸法H2(mm)350 車輪幅B(mm)100 軸径D(Φmm)30 最大許容荷重(N[kgf])6272[640] キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪取付幅B(mm)122 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19816852
2017-04-14
用途:
プレジャーボート船台用
デルチャー株式会社 様 (建設業・工事業)

マリーナに勧められて26fのプレジャーボート船台のキャスターに使用。
マリン用キャスターは高価ですが、この商品で十分だと思います。
1年以上使用していますが、全く問題ありません。川の上下架での利用ですので、海水での使用はわかりません。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする