車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)548.8
取付座(mm)182×100
取付ピッチ(mm)150×60
取付高(mm)195
材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
寸法t(mm)11
ストッパーなし
最大荷重(N)5492
寸法H1(mm)120
取付穴径(Φmm)14
寸法H2(mm)195
車輪幅B(mm)65
軸径D(Φmm)25
最大許容荷重(N[kgf])5488[560]
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪取付幅B(mm)76
車輪タイプ単輪