車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)519.4
取付座(mm)196×102
取付ピッチ(mm)160×60
取付高(mm)250
材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
寸法t(mm)12
ストッパーなし
最大荷重(N)5198
寸法H1(mm)150
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)250
車輪幅B(mm)50
軸径D(Φmm)25
最大許容荷重(N[kgf])5194[530]
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪取付幅B(mm)76
車輪タイプ単輪