車輪径(Φmm)250
許容荷重(daN)1225
取付座(mm)211×139
取付ピッチ(mm)172×80
取付高(mm)300
材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
寸法t(mm)12
ストッパーなし
最大荷重(N)12258
寸法H1(mm)175
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)300
車輪幅B(mm)90
軸径D(Φmm)30
最大許容荷重(N[kgf])12250[1250]
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪取付幅B(mm)110
車輪タイプ単輪