車輪径(Φmm)300
許容荷重(daN)1127
取付座(mm)221×125
取付ピッチ(mm)184×70
取付高(mm)350
材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
寸法t(mm)13
ストッパーなし
最大荷重(N)11278
寸法H1(mm)200
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)350
車輪幅B(mm)75
軸径D(Φmm)30
最大許容荷重(N[kgf])11270[1150]
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪取付幅B(mm)96
車輪タイプ単輪