車輪径(Φmm)200
最大荷重(N)2452
許容荷重(daN)245
材質(車輪)ゴム
寸法t(mm)9.0
ベアリングベアリングなし
ストッパーなし
寸法H1(mm)150
取付穴径(Φmm)14
寸法H2(mm)250
許容荷重(daN[kgf])245[250]
偏心E(mm)55
寸法F1(mm)154
寸法F2(mm)154
軸径D(Φmm)20
寸法P1×P2(mm)115×115
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)200
車輪取付幅B(mm)60
車輪タイプ単輪