車輪径(Φmm)250
最大荷重(N)3334
許容荷重(daN)333.2
材質(車輪)ゴム
寸法t(mm)11.5
ベアリングベアリング入
ストッパーなし
寸法H1(mm)175
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)300
許容荷重(daN[kgf])333.2[340]
偏心E(mm)65
寸法F1(mm)183
寸法F2(mm)183
軸径D(Φmm)25
寸法P1×P2(mm)140×140
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)250
車輪取付幅B(mm)70
車輪タイプ単輪