【レンタル】 小型交直両用パルスTIG溶接機 インバータミニエレコン200P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19817307 品番 インバータミニエレコン200P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機
ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。
周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。
標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。

セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)16 本体寸法(mm)210×385×395 出力範囲AC15〜190A/DC8〜200A 定格使用率(%)0.2 定格入力単相 200/220V 定格出力(A)200 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。(レンタル期間は土日祝を含む)輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする