【レンタル】 直流パルスTIG溶接機 インバータアルゴ300P (空冷仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19817343 品番 インバータアルゴ300P(空冷仕様)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

直流パルスTIG溶接機・空冷仕様
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!
段積みが可能となり保管面積が1/3に!
また、パイプハンドルの採用により持ち運びがより便利に!
パネル部に簡易防滴シートを標準装備。
屋外保管時の急な降雨からパネルを保護。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能。

セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)43 本体寸法(mm)346×555×579 出力範囲4〜300A(4〜180A) 定格使用率(%)0.4 定格入力三相(単相) 200/220V 定格出力(A)300(180) サービス分類レンタル
取扱説明書:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする