車輪径(Φmm)300
最大荷重(N)7061
許容荷重(daN)705.6
材質(車輪)ダクタイル
寸法t(mm)11.5
ベアリングベアリングなし
ストッパーなし
寸法H1(mm)200
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)350
許容荷重(daN[kgf])705.6[720]
偏心E(mm)75
寸法F1(mm)190
寸法F2(mm)190
軸径D(Φmm)30
寸法P1×P2(mm)145×145
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)300
車輪取付幅B(mm)75
車輪タイプ単輪