車輪径(Φmm)75
最大荷重(N)1373
許容荷重(daN)137.2
材質(車輪)普通鋳鉄
寸法t(mm)7.0
ベアリングベアリング入
ストッパーなし
寸法H1(mm)75
取付穴径(Φmm)10
寸法H2(mm)113
許容荷重(daN[kgf])137.2[140]
偏心E(mm)26
寸法F1(mm)90
寸法F2(mm)90
軸径D(Φmm)10
寸法P1×P2(mm)64×64
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)75
車輪取付幅B(mm)40
車輪タイプ単輪