車輪径(Φmm)150
最大荷重(N)3432
許容荷重(daN)343
材質(車輪)ウレタン
寸法t(mm)8.0
ベアリングベアリング入
ストッパーなし
寸法H1(mm)120
取付穴径(Φmm)14
寸法H2(mm)195
許容荷重(daN[kgf])343.0[350]
偏心E(mm)45
寸法F1(mm)130
寸法F2(mm)130
軸径D(Φmm)20
寸法P1×P2(mm)100×100
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)150
車輪取付幅B(mm)60
車輪タイプ単輪