車輪径(Φmm)100
最大荷重(N)2059
許容荷重(daN)205.8
材質(車輪)MCナイロン
寸法t(mm)8.0
ベアリングベアリングなし
ストッパーなし
寸法H1(mm)90
取付穴径(Φmm)12
寸法H2(mm)140
許容荷重(daN[kgf])205.8[210]
偏心E(mm)32
寸法F1(mm)118
寸法F2(mm)118
軸径D(Φmm)12
寸法P1×P2(mm)88×88
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)100
車輪取付幅B(mm)43
車輪タイプ単輪