ダイヘン
ダイヘンの 溶接機器レンタルサービス
ダイヘンの TIG溶接機(レンタル)
【レンタル】 冷却水装置 水タンク PU-301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
レンタル日数(日)
延長5
注文コード
19817788
品番
PU-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンタル日数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
TIG溶接、MIG溶接の水冷用循環ポンプです
水源の無い屋外作業でもOK
溶接機の上部に取付でコンパクトです
吐出力が高いので高所で作業にも万全です
セット内容
本体、水ホース×2
質量(kg)
20
出力(W)
330
タンク容量(L)
11
本体寸法(mm)
305×545×337
入力電圧(V)
単相200
冷却方式
ラジエータ強制空冷
吐出圧力(MPa)
0.41
吐出量(m
3
/min)
5.2(50Hz)、6.2(60Hz)
定格使用率(%)
1
注意
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。