車輪径(Φmm)180
最大荷重(N)2452
許容荷重(daN)245
材質(車輪)ゴム車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
タイプゴム車輪ベアリング入
車輪幅(mm)50
寸法t(mm)12
ストッパーなし
寸法H1(mm)135
取付穴径(Φmm)14
寸法H2(mm)225
許容荷重(daN[kgf])245[250]
偏心E(mm)60
寸法F1(mm)155
寸法F2(mm)155
軸径D(Φmm)25
寸法P1×P2(mm)127×127
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)180
車輪取付幅B(mm)62
車輪タイプ単輪