車輪径(Φmm)200
最大荷重(N)3628
許容荷重(daN)362.6
材質(車輪)ゴム車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
タイプゴム車輪ベアリング入
車輪幅(mm)75
寸法t(mm)12
ストッパーなし
寸法H1(mm)150
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)250
許容荷重(daN[kgf])362.6[370]
偏心E(mm)70
寸法F1(mm)167
寸法F2(mm)167
軸径D(Φmm)25
寸法P1×P2(mm)133×133
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)200
車輪取付幅B(mm)89
車輪タイプ単輪