車輪径(Φmm)300
最大荷重(N)5099
許容荷重(daN)509.6
材質(車輪)ゴム車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
タイプゴム車輪ベアリング入
車輪幅(mm)75
寸法t(mm)14
ストッパーなし
寸法H1(mm)200
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)350
許容荷重(daN[kgf])509.6[520]
偏心E(mm)90
寸法F1(mm)191
寸法F2(mm)191
軸径D(Φmm)30
寸法P1×P2(mm)155×155
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)300
車輪取付幅B(mm)96
車輪タイプ単輪