車輪径(Φmm)300
最大荷重(N)6276
許容荷重(daN)627.2
材質(車輪)ゴム車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
タイプゴム車輪ベアリング入
車輪幅(mm)100
寸法t(mm)15
ストッパーなし
寸法H1(mm)200
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)350
許容荷重(daN[kgf])627.2[640]
偏心E(mm)90
寸法F1(mm)202
寸法F2(mm)202
軸径D(Φmm)30
寸法P1×P2(mm)165×165
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)300
車輪取付幅B(mm)122
車輪タイプ単輪