車輪径(Φmm)150
最大荷重(N)4217
許容荷重(daN)421.4
材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
タイプウレタン車輪ベアリング入
車輪幅(mm)50
寸法t(mm)10
ストッパーなし
寸法H1(mm)120
取付穴径(Φmm)14
寸法H2(mm)195
許容荷重(daN[kgf])421.4[430]
偏心E(mm)55
寸法F1(mm)144
寸法F2(mm)144
軸径D(Φmm)25
寸法P1×P2(mm)116×116
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)150
車輪取付幅B(mm)62
車輪タイプ単輪