車輪径(Φmm)150
最大荷重(N)6570
許容荷重(daN)656.6
材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入
荷重種別高荷重
タイプウレタン車輪ベアリング入
車輪幅(mm)75
寸法t(mm)12
ストッパーなし
寸法H1(mm)120
取付穴径(Φmm)18
寸法H2(mm)195
許容荷重(daN[kgf])656.6[670]
偏心E(mm)55
寸法F1(mm)167
寸法F2(mm)167
軸径D(Φmm)25
寸法P1×P2(mm)133×133
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)150
車輪取付幅B(mm)89
車輪タイプ単輪