ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入 注文コード19818094 品番EUMG-O250-90
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は車輪径・材質など43種類から選べます 他の種類を見る

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。

車輪径(Φmm)250 最大荷重(N)12258 許容荷重(daN)1225 材質(車輪)ウレタン車輪ベアリング入 荷重種別高荷重 タイプウレタン車輪ベアリング入 車輪幅(mm)90 寸法t(mm)14 ストッパーなし 寸法H1(mm)175 取付穴径(Φmm)18 寸法H2(mm)300 許容荷重(daN[kgf])1225[1250] 偏心E(mm)80 寸法F1(mm)191 寸法F2(mm)191 軸径D(Φmm)30 寸法P1×P2(mm)155×155 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)250 車輪取付幅B(mm)110 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19817902
2022-04-18
用途:
台車の車輪交換、自在部分が回らなくなったので交換しました。
土屋製作所 様

思ったより安く簡単に交換できました、自在部分も軽く回るようになって良かったです。

対象商品:
19817778
2016-11-21
用途:
ソフトバンクホークスのキャンプ時のマウンドシート運搬台車用
株式会社ヨシカワ農機 様

ボルトナットを強化して欲しい、ベアリング部に外部からグリスアップ出来ると便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする