ダクタイル製支持金具

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)(A)65 タイプMG-W(標準品) 注文コード19818155 品番MG-W65
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は車輪径・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る

防水形は主要部分にSUS304を使用しています。

車輪径(Φmm)(A)65 タイプMG-W(標準品) 金具固定金具 寸法H1(mm)65 取付穴径(Φmm)8 寸法H2(mm)97 取付ピッチ(mm)(P1×P2)65 偏心E(mm)- 寸法F1(mm)88 寸法F2(mm)52 軸径D(Φmm)10 車輪取付幅B(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19818435
2017-09-15
用途:
船台用
農・林・水産業

非防水型と違うところは、車輪軸がステンレスと防水塗料が塗ってあるところ位。これで価格が倍以上、高すぎる。それより送られてきた時の梱包がヒドイ!2個の商品に対して4個入り用の箱に入って送ってきました。箱の中に新聞紙、プチプチもなしで隙間をふさいでない為、輸送中箱の中でぶつかりあってかキズだらけ。箱開けた瞬間嫌な気持ちになりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする