曜日別特売
A130 ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機 19818496

A130 ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機 19818496
A130 ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機 19818496

ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
リム幅(mm)41
最大荷重(N)1765
内容量1個注文コード19818496品番A130
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。

車輪径(Φmm)130リム幅(mm)41許容荷重(daN)176.4寸法F(mm)28寸法E(mm)96材質ゴムベアリングベアリングなし寸法C(mm)53最大荷重(N)1765穴径d(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19818523
2020-08-01
用途: 生コンクリート搬送用台車
有限会社斉藤コンクリート製造業

前台車の車輪のゴムが劣化してはがれた為、交換した。丁度同じサイズ。交換してからは、台車がスムーズに、スイスイと動く様になりました。

対象商品 : 19818487
2020-02-17
用途: コンプレサーの車輪交換
株式会社平田商会

本商品が装着していた車輪のサイズに一番近かたが、それでもリム幅が8㎜ほど広かったため、削ってなんとか付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする